Beskrivelse:
Selvjusterende, til ledninger fra 0,5 - 5,0 mm²
V-formede skærekæber til afisolering af massive og snoede ledere med plastisolering
GEDORE specialvarmebehandlet stål, sænksmedet, oliehærdet og hærdet
JC-version = forkromet, med 2-komponenthåndtag
Et par erstatningsknive fås (nr. E-8099)
Egenskab:
- Samlingstyper [mm]: Indsat led
- Samlet bredde [mm]: 53 mm
- Samlet højde [mm]: 20 mm
- Samlet længde [tommer]: 6.1/2
- Samlet længde [mm]: 165 mm
- Håndtagets udformning [tommer]: 2K
- Trådtværsnit [mm²]: 0,5-5,0
- Materiale: hærdet stål
- Overflade: forkromet
- 1000 V isoleret: ingen
- Version uden gnistdannelse: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen