• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Power kombinationstang 180 mm, dyppeisoleret

Art.-nr.: 6707660
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Multifunktionstang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6707660
EAN/GTIN 4010886670767
Producentnummer 6707660
L-nummer L60160 4948

Betegnelse

Beskrivelse:

Udformning i henhold til DIN ISO 5746
Til hårdeste kontinuerlig brug
Stort løftestangshåndtag for lettere arbejde
Induktivt hærdede præcisionsskærekanter, ekstra lange, skærhårdhed 62 - 64 HRC
Til rundt og fladt materiale
Til alle tråde, også hård tråd/pianotråd, 1,6 mm
GEDORE specialhærdet og hærdet stål, sænksmedet, oliehærdet og hærdet
Type TL = stålgrå, med blå dyppede skridsikre håndtag
Krafttang betyder 35 % mindre kraftanstrengelse
Grebflade med skæring for særligt godt greb
Grovt savtakket grebsflade til fastholdelse af skruer, rør osv.

Egenskab:

  • Kæbeform: flade kæber
  • Kæbelængde L3 [mm]: 38,5 mm
  • Samlingstyper [mm]: Indsat led
  • Samlet bredde [mm]: 50 mm
  • Samlet højde [mm]: 15 mm
  • Samlet længde [mm]: 182 mm
  • Håndtagets udformning [tommer]: Dive isoleret
  • Hærdningsproces [mm]: Induktionshærdet
  • Hovedbredde 1 [mm]: 25,6 mm
  • Hovedtykkelse T1 [mm]: 11,0 mm
  • Materiale: hærdet stål
  • Skærekantform: Med facet
  • Skærkanthårdhed: 62 - 64 HRC
  • Skærekapacitet (max.): 1,6
  • Spidsbredde W4 [mm]: 6,5 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Version uden gnistdannelse: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven