Beskrivelse:
Til fastholdelsesringe efter DIN 471, DIN 983
Konstruktion efter DIN 5254 form B
90° vinklede kæber
Med åbningsfjeder
Med klemsikring
Smedet GEDORE krom-vanadium specialhærdet og hærdet stål
Præcis bearbejdet, oliehærdet og udglødet
Sort, med blå dyppede grebsdæksler
Egenskab:
- Samlingstyper [mm]: monteret led
- Samlet bredde [mm]: 130 mm
- Samlet højde [mm]: 25 mm
- Samlet længde [mm]: 215 mm
- Håndtagets udformning [tommer]: Dive isoleret
- Hærdningsproces [mm]: oliehærdet og hærdet
- Hovedlængde [mm]: 53 mm
- Materiale: Krom-vanadiumstål
- Spids Ø: 2,3 mm
- Akseldiameter [tommer]: 1.5/8-4
- Akseldiameter [mm]: 40-100
- 1000 V isoleret: ingen
- Version uden gnistdannelse: ingen
- Åbningsfjeder til rådighed: ja
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen