Skruetrækker til Phillipsskruer, med rundstålklinge 1

Art.-nr.: 668260 1
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
434 styk på lager

Vælg variant og styktal

Krydskærvstørrelse Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 350 PH
Krydskærvstørrelse 1
Til skrue-⌀ 2,1 − 3 mm
Klingelængde 80 mm
Hel længde 178 mm
Klingespids Lasertip
Drivprofil Skruetrækker til Phillips
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 668260 1
EAN/GTIN 4013288191168
Producentnummer 05008710001

Betegnelse

Udførelse:

Kraftform-skaftet af slagfast kunststof med integrerede bløde zoner letter overføringen af momentet og skåner dermed hånd og arm.
Wera Lasertip-klinge i højtlegeret specialstål med mikroru spids, kemisk nikkelbelagt. (str. 0; 1S; 2S uden Lasertip, med sort spids).

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven