Skruetrækkersæt 1/2″, 18- stk.

Art.-nr.: 6654600
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Værktøjssortiment

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6654600
EAN/GTIN 4010886665466
Producentnummer 6654600
L-nummer L60160 946

Betegnelse

Beskrivelse:

Med skruetrækkerbits til skruer med slids, krydsslids og sekskantede skruer
Skrueløser til hammerbetjening for at løsne fastklemte skruer, vendbar til højre- og venstrehåndsbetjening
I plastkuffert
Mål: 200 x 120 x 38 mm

Egenskab:

  • Samlet bredde [mm]: 123 mm
  • Samlet højde [mm]: 39 mm
  • Samlet dybde [mm]: 38 mm
  • Samlet længde [mm]: 202 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven