Håndvogn

Art.-nr.: 6455V
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Kassevogn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6455V
EAN/GTIN 4017976014111
Producentnummer 6455V

Betegnelse

Udførelse:

monteret

Beskrivelse:

Modulært system: Svejset af profilstål, pulverlakeret blå RAL 5007, 4 hjørnemuffer. Drejebordstyring med kuglestyring, trækstang af saksetype med sikkerhedshåndtag med softgrip-dæksel og automatisk dæmpet tilbageføring til hvileposition. Indlæsningsområdet er dækket af en skridsikker skærmplade af vandtæt krydsfiner. Med faldsider 250/325 mm høje, 3 sider foldbare, endevæg fastgjort; lasteområde: længde - 60 mm, bredde - 60 mm. Hjul med massive gummidæk, nav med rullelejer. Automatisk parkeringsbremse, der virker på forhjulene, i overensstemmelse med EN 1757-3.

Egenskab:

Samlet belastningskapacitet (kg): 1000
Brugsarealets længde (mm): 1600
Bredde af brugbart område (mm): 900
Platformshøjde (mm): 490
Samlet længde (mm): 1960
Samlet bredde (mm): 925
Samlet højde (mm): 1190
Dæk: massivt gummi
Hjulstørrelse (mm): 400 x 80

Bemærk:

i henhold til EN 1757-3

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven