• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Indsæt skruenøgle med åben ende

Art.-nr.: 6450D-27
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
  • Værktøj, kan udskiftes: Einsteckwerkzeug
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
Værktøj, kan udskiftes Einsteckwerkzeug
Centermål S 32,5 mm
Indstiksskaft 14×18 mm
Produkttype Skralde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6450D-27
EAN/GTIN 4000896028559
Producentnummer 6450D-27
L-nummer L60140 550

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Overflade: Forkromet
  • Fremstillet i Tyskland
  • Drev: Push-in firkant 14 x 18 mm
  • Output: Udvendig sekskant profil
  • Skruenøgle størrelse: 27 mm
  • Mål / længde: 68,5 mm
  • Nettovægt (kg): 0,22 kg
  • Målerstørrelse på indstillingsværktøj L2: 32,5 mm
  • Hovedets tykkelse A: 13 mm
  • Hovedtykkelse (A1): 22,5 mm
  • Hovedbredde b: 58,5 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven