• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

TGMF 525 IC20 Tosidede skær til udvendig og indvendig bearbejdning

Art.-nr.: 6450030
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6450030
EAN/GTIN 7291075076035
Producentnummer 6450030
L-nummer L23940 1008

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikning/drejning Skær, skæredybde, maks. (CDX) 14,3 mm, skærebredde (CW) 5 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 2,5 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 14,3 mm
  • Skærebredde (med uret) 5 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 17,75 mm
  • Dmin afstivning 20,5 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven