{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
sekskant | 5 mm | |
Drivfirkant | 1/2 tommer | |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Ikke-isoleret klingelængde | 15 mm | |
Længde | 116,5 mm | |
Drivprofil | Sekskantskruetrækkere | |
Overflade | kunststofisoleret | |
med kuglehoved | nej | |
med holdering. | nej | |
Produkttype | Topnøgleindsats |
Artikelnummer | 643809 5 | |
EAN/GTIN | 4067263120889 | |
Producentnummer | 643809 5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
6-kantet skruetrækkerindsats, 1/2 tomme isoleret, sekskant: 5mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
216 styk på lager
152,57 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4.202 styk på lager
43,43 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Drivprofil | Sekskantskruetrækkere | Unbrakonøgle |
Drivfirkant | 1/2 tommer | 1/2 tommer |
Længde | 116,5 mm | 58 mm |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
sekskant | 5 mm | 5 mm |
Ikke-isoleret klingelængde | 15 mm | |
Produkttype | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats |