{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Torx®-profil | TX40 | |
Drivfirkant | 1/2 tommer | |
Profilmål A | 6,6 mm | |
⌀ indgangsside | 22,7 mm | |
Længde | 140 mm | |
Drivprofil | Skruetrækkere til TORX®-skruer | |
Produkttype | Topnøgleindsats |
Artikelnummer | 643660 TX40 | |
EAN/GTIN | 4018754006823 | |
Producentnummer | 03131440 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Indsats til Torx®, 1/2 tomme, lang, Torx®-profil: TX40
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
157 styk på lager
135,96 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.495 styk på lager
81,58 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
307 styk på lager
96,10 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
546 styk på lager
53,27 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ indgangsside | 22,7 mm | 22,5 mm | 23,5 mm | 22 mm |
Drivprofil | Skruetrækkere til TORX®-skruer | Skruetrækkere til TORX®-skruer | Skruetrækkere til TORX®-skruer | Skruetrækkere til TORX®-skruer |
Drivfirkant | 1/2 tommer | 1/2 tommer | 1/2 tommer | 1/2 tommer |
Længde | 140 mm | 60 mm | 140 mm | 55 mm |
Torx®-profil | TX40 | TX40 | TX40 | TX40 |
Profilmål A | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm |
Produkttype | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats |