{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 27 mm | |
Drivfirkant | 1/2 tommer | |
Standard | DIN 3124 | |
⌀ på udgangsside | 36 mm | |
Længde | 44 mm | |
Drivprofil | 12-kant-topnøgle | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | forkromet | |
Produkttype | Topnøgleindsats |
Artikelnummer | 642120 27 | |
EAN/GTIN | 4045197164179 | |
Producentnummer | 642120 27 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
12-kantet hoved, 1/2 tomme, Nøglestørrelse: 27mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.018 styk på lager
47,46 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
779 styk på lager
101,84 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
877 styk på lager
135,96 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
794 styk på lager
70,77 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ på udgangsside | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Drivprofil | 12-kant-topnøgle | 12-kant-topnøgle | 12-kant-topnøgle | 12-kant-topnøgle |
Drivfirkant | 1/2 tommer | 1/2 tommer | 1/2 tommer | 1/2 tommer |
Længde | 44 mm | 77 mm | 77 mm | 44 mm |
Nøglestørrelse | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Materiale | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål |
Produkttype | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats |