• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

GIMY 635-318 IC830 Sintrede, enkeltsidede skær til rillestegning og formdrejning

Art.-nr.: 6405147
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6405147
EAN/GTIN 7291075239577
Producentnummer 6405147
L-nummer L24100 118

Betegnelse

Beskrivelse:

Stempel/dreje-skæreplader, skærebredde (CW) 6,35 mm

Egenskab:

  • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 160 mm
  • Spanformer Y
  • Hovedfrigangsvinkel (AN) 7 grader
  • Hjørneradius (RE) 3,18 mm
  • Skærebredde (med uret) 6,35 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 15,3 mm
  • Dmin afstivning 70 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven