• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

GIPI 2.22-0.10 IC830 Præcisionsslebne dobbeltsidede skær til indstikning og udfræsning

Art.-nr.: 6405116
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6405116
EAN/GTIN 7291075027921
Producentnummer 6405116
L-nummer L23940 842

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstik/dreje-platter, skæredybde, maks. (CDX) 2,5 mm, skærebredde (CW) 2,22 mm

Egenskab:

  • Hovedfrigangsvinkel (AN) 8 grader
  • Hjørneradius (RE) 0,1 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 2,5 mm
  • Skærebredde (med uret) 2,22 mm
  • Dmin afstivning 20 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven