• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

GIF 10.00E-5.00 IC8250 Tosidede præcisionsskær (fuld radius) til formdrejning og notning

Art.-nr.: 6404322
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6404322
EAN/GTIN 7291075238655
Producentnummer 6404322
L-nummer L23940 1822

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikning/drejning Skæreindsatser, skæredybde, maks. (CDX) 23 mm, skærebredde (CW) 10 mm

Egenskab:

  • Hovedfrigangsvinkel (AN) 7 grader
  • Hjørneradius (RE) 5 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 23 mm
  • Skærebredde (med uret) 10 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 30 mm
  • Dmin afstivning 65 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven