• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

TIP 4WT-0.15 IC908 Præcisionsslebne, tosidede 55° delprofil-skær med spånformer

Art.-nr.: 6403306
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Produkttype Vendeskærsplatte til gevinddrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6403306
EAN/GTIN 7291075169911
Producentnummer 6403306
L-nummer L23940 1455

Betegnelse

Beskrivelse:

Gevindskær, skærebredde (CW) 4 mm, profilvinkel (PNA) 55 grader

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,15 mm
  • Retning (HÅND) neutral
  • Kantlængde (L) 15,3 mm
  • Skærebredde (med uret) 4 mm
  • Profilvinkel (PNA) 55 grader
  • Gevindform type (THFT) VP55
  • Gevinddeling, maks. (TPX) 3,63 mm
  • Gevind pr. tomme maks. (TPIX) 19 tråde/″
  • Gevind pr. tomme min. (TPIN) 7 tråde/″

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven