GIQL 8-2.00-R100 IC528 Enkeltsidede præcisionsskæreskiver (fuld radius) til indvendig rillestegning og formdrejning

Art.-nr.: 6402502
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6402502
EAN/GTIN 7291075102727
Producentnummer 6402502
L-nummer L23940 581

Betegnelse

Beskrivelse:

Indstik/drejning Skæreplader, skæredybde, maks. (CDX) 1,5 mm, skærebredde (CW) 2 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 1 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 1,5 mm
  • Skærebredde (med uret) 2 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 7,78 mm
  • Dmin afstivning 8 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven