• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

GDMW 2.4 IC20N Sintrede, tosidede skær til udvendig drejning, notning og afstikning

Art.-nr.: 6401924
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6401924
EAN/GTIN 7291075054262
Producentnummer 6401924
L-nummer L24100 223

Betegnelse

Beskrivelse:

Indstik/drejning Skæreplader, skæredybde, maks. (CDX) 18 mm, skærebredde (CW) 2,4 mm

Egenskab:

  • Hovedfrigangsvinkel (AN) 7 grader
  • Hjørneradius (RE) 0,18 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 18 mm
  • Skærebredde (med uret) 2,4 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 20 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven