Beskrivelse:
Disse grænseflader gør det muligt at tilslutte måleinstrumenter med RS-232C-dataoutput (f.eks. Mitutoyo QM-Data 200 eller LH-600) til USB-porten på en computer. Grænsefladerne har følgende fordele: Muligheden for at tilslutte over 70 forskellige måleapparater med RS232C-udgang omfatter ikke kun Mitutoyo-apparater, men også andre mærker. Grænsefladen konverterer de forskellige signaler fra de tilsluttede måleapparater til det samme format: tastatur-signal (HID). DMX-0-1 USB har én RS-232C-indgang, mens DMX-3-2 har to RS-232C-indgange og tre Digimatic-indgange til tilslutning af Mitutoyo-håndholdte måleapparater. DMX-3-2 har også en virtuel COM-port (VCP) i MUX-10- eller MUX-50-format.
Egenskab:
Mål (BxDxH): 170 x 128 x 55
Leveringsomfang: USB - kabel (1,8 m) Driver software
Strømforsyning: 5V fra USB