• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.
Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Topnøglesortiment 3/8 tomme firkant 37 dele, Type: 12

Art.-nr.: 634800 12

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Drivfirkant: 3/8
  • Nøgleviddeområde, tolvkantet topnøgle: 8-19
  • Nøgleviddeområde, sekskantet skruenøgle: 4-10

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal dele 37
Drivfirkant 3/8 tommer
Nøgleviddeområde, tolvkantet topnøgle 8-19 mm
Nøgleviddeområde, sekskantet skruenøgle 4-10 mm
Emballage ABS-kunststofboks
Længde 492 mm
Bredde 247 mm
Højde 66 mm
Drivprofil 12-kant-topnøgle; Topnøgle til Torx®-skruer; Sekskant-skruetrækker; Skruetrækkere til TORX®-skruer
Produkttype Topnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 634800 12
Producentnummer 634800 12

Betegnelse

Udførelse:

Drev-/forbindelsesdele iht. DIN 3122 / 3123; toppe iht. DIN 3124. Indvendig/udvendig firkant iht. DIN 3120.

Anvendelse:

Til skruer med udvendig sekskant/møtrikker med gevind M5 − M12, til udvendige TORX®-skruer med gevind M4 − M12, til skruer med indvendig sekskant med gevind M5 − M12, til indvendige TORX®-skruer med gevind M3 − M8.

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel; forkromet.

Leveringsomfang:

Toppe, 12-kantede: 11 stk. i str. 8; 10; 11; 12; 13; 14;15; 16; 17; 18; 19 mm
Toppe til Torx®: 7 stk. str. E5; E6; E7; E8; E10; E12; E14
Skruetrækkerbits, sekskant: 6 stk. str. 4; 5; 6; 7; 8; 10 mm
Skruebits til Torx®: 8 stk. str. TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
T-greb: 1 stk.
Forlængere: 2 stk. str. 75, 240 mm
Kardanled: 1 stk.
Skralde: 1 stk. nr. 635025
Opbevaring i: ABS-kunststofboks

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven