{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 1/4 tommer | |
Nøglestørrelse | 6,35 mm | |
Drivfirkant | 1/4 tommer | |
⌀ på udgangsside | 9,4 mm | |
Længde | 23 mm | |
Drivprofil | Tolvkant-topnøgle | |
Produkttype | Topnøgleindsats |
Artikelnummer | 631105 1/4 | |
EAN/GTIN | 4018754001514 | |
Producentnummer | 01530016 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
12-kantet hoved, 1/4 tomme, Nøglestørrelse: 1/4tommer
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
332 styk på lager
44,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
472 styk på lager
23,91 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
393 styk på lager
92,75 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
555 styk på lager
64,96 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
988 styk på lager
16,99 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ på udgangsside | 9,4 mm | 9,9 mm | 9,9 mm | 9,9 mm | 9,9 mm |
Drivprofil | Tolvkant-topnøgle | Tolvkant-topnøgle | Tolvkant-topnøgle | Tolvkant-topnøgle | Tolvkant-topnøgle |
Drivfirkant | 1/4 tommer | 1/4 tommer | 1/4 tommer | 1/4 tommer | 1/4 tommer |
Længde | 23 mm | 24,8 mm | 50 mm | 50 mm | 24,8 mm |
Materiale | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | |
Nøglestørrelse | 1/4 tommer | 1/4 tommer | 1/4 tommer | 1/4 tommer | 1/4 tommer |
Produkttype | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats |