• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Clip til udtrækningshætte CED 125 Clip

Art.-nr.: 630401000
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
Artikelnummer 630401000
EAN/GTIN 4061792134836
Producentnummer 630401000
L-nummer L01760 226

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Opsugningshjelmclips til vinkelslibere med Ø 125 mm til støvfattige tørskæringer op til 30 mm i mineralske materialer
  • Effektiv støvudsugning til sundhedsbeskyttelse og rene byggepladser. Antistatisk materiale forhindrer elektrisk opladning og støvophobning
  • Bedst muligt udsyn til grænsefladen takket være støvudsugningshættens åbne udformning
  • Snakkelig, værktøjsfri fastgørelse på vinkelsliberens beskyttelseshjelm
  • Anslutning til støvudsugning Ø 35/ 41 mm
  • Batteridrevne vinkelslibere: Passer til alle Metabo-vinkelslibere Ø125 mm, undtagen vinkelslibere med fladt hoved
  • Vinkelslibere med batteri: Passer til alle Metabo-vinkelslibere Ø125 mm (fra produktionsår 2008), undtagen vinkelslibere med fladt hoved.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven