Justerbar tapnøgle lige 4 mm

Art.-nr.: 628600 4
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
253 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nominel tap-⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type 758
Producentbetegnelse 758
Nominel tap-⌀ 4 mm
Længde L 160 mm
Tapafstand kan indstilles a 11 mm - 60 mm
forkrøppet nej
lige ja
viddeindstillelig ja
Produkttype Tapnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 628600 4
EAN/GTIN 4020772040628
Producentnummer 40626

Betegnelse

Udførelse:

Specialstål, slebet på højkant, hærdet og bruneret, med faste tapper.

Anvendelse:

Til møtrikker med to huller.

Bemærk:

Tap-⌀ = nominel tap-⌀ − 0,1 mm. Tolerancefelt h12.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven