• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Diamantskæreskive TP prof.125x22,23mm

Art.-nr.: 628579000
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
Produkttype Skæreskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 628579000
EAN/GTIN 4061792174542
Producentnummer 628579000

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kraftig diamantskæreskive med lukket kant til skæring uden kantspåner på emner med overflader af høj kvalitet med høj skæreydelse og meget lang levetid
  • Hurtige og rene skæreresultater takket være ekstra tynd klinge med stålkerneforstærkning og speciel skærekantgeometri
  • Specielt egnet til: Porcelænsstentøj, fliser, naturstensplader
  • Segmenthøjde 10 mm

Egenskab:

  • Bruttovægt: 0,165 kg
  • Diameter x boring: 125 x 22,23 mm
  • Maksimalt omdrejningstal: 12200 o/min
  • Segmentmål: 1,4 x 10 mm

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven