• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

TCT-fræser, KUD 080652 / 6 - MX

Art.-nr.: 628350000
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
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 628350000
EAN/GTIN 4007430228253
Producentnummer 628350000

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Hårdmetalfræsere med krydsforsnit til generelle anvendelser. Krydsforcering giver behageligt arbejde og bedre kontrol. Den forbedrede skæreevne øger materialeafviklingen. Velegnet til næsten alle metaller, f.eks. hærdet stål, uhærdet stål, rustfrit stål, titanium, messing, kobber, støbejern, bronze.
  • Anvendelseseksempler: Eksempler på anvendelsesområder: Afgratning, konturbearbejdning, overfladebearbejdning, udfræsning af svært tilgængelige områder, bearbejdning af spidse vinkler
  • Til bearbejdning af konturer og afgratning af indvendige boringer. Særligt velegnet til udfræsning af svært tilgængelige steder.

Egenskab:

  • Arbejdslængde: 6 mm
  • Samlet længde: 52 mm
  • Hoved Ø: 8 mm
  • Skaft Ø: 6 mm
  • tandhjulstænder: Tværgear

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven