• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

NK slibstift 25 x 32 x 40 mm, skaft 6 mm, K 24, cylinder

Art.-nr.: 628337000
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
Produkttype Slibestift

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 628337000
EAN/GTIN 4007430228666
Producentnummer 628337000
L-nummer L01750 527

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Monteret spids af normalkorund til bearbejdning af rustfrit stål, Inox, NK 24 N BA, blød udgave, jern- og svovlfri
  • Til forberedelse af svejsesømmene og til efterbehandling af svejsesømmene
  • Grov bearbejdning til fin bearbejdning
  • Til afgratning og pudsning.

Egenskab:

  • Arbejdslængde: 32 mm
  • Samlet længde: 40 mm
  • Hoved Ø: 25 mm
  • Kornstørrelse: K 24
  • skaft Ø: 6 mm

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven