• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

CV-træbor 8x117 mm

Art.-nr.: 627991000
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
8 mm
Samlet længde 117 mm
Produkttype Træbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 627991000
EAN/GTIN 4007430066718
Producentnummer 627991000
L-nummer L01750 1801

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til brug i hårdt og blødt træ, krydsfiner, spånplader m.m.
  • Træsvindingsbor af kvalitetsstål af høj kvalitet, hærdet, med centerspids
  • Sammenfaldende med DIN 7487.

Egenskab:

  • Arbejdslængde: 75 mm
  • Diameter: 8 mm
  • Samlet længde: 117 mm
  • Salgsenhed: 1

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven