• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

10 HSS-G-bor 3,1x65 mm

Art.-nr.: 627972000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HSS
  • Standard: DIN 338
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: h8
  • Spidsvinkel: 135
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
Nominel ⌀ DC 3,1 mm
Skæremateriale HSS
Standard DIN 338
Type N
Tolerance, nom. ⌀ h8
Spidsvinkel 135 grader
Skaft Cylindrisk skaft
Samlet længde L 65 mm
Indhold 10
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 627972000
EAN/GTIN 4061792157903
Producentnummer 627972000

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Præcisionsdrejebor af højtydende hurtigstål efter DIN 338, præcisionsslebet, cylindrisk, højreskærende, type N, krydsslebet 135° efter DIN 1412 C (fra 3 mm), diametertolerance h8
  • Overflade blank
  • Til højeste krav og præcision i industri og handel.
  • Til boring af stål og støbestål, legeret og ulegeret, gråstål, formbart støbejern, nodulært støbejern, sintret jern, nysølv, grafit, ikke-jernholdige metaller, plast. Op til 900 N/mm² trækstyrke.

Egenskab:

  • Arbejdslængde: 36 mm
  • Diameter: 3,1 mm
  • Samlet længde: 65 mm
  • Salgsenhed: 10

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven