Beskrivelse:
Særligt velegnet til arbejde i snævre rum
Konstruktion i henhold til DIN 3122, ISO 3315
Med skifteskive, fintvirkende og robust
Indtrækningsvinkel 7,2°
Til håndbetjente muffer og forbindelsesdele med firkantet drev i henhold til DIN 3120 - D 20, ISO 1174, med stiftlås
Vanadiumstål 31CrV3, forkromet
Egenskab:
- firkantet drev [metrisk]: 20 mm
- Drev firkant [tomme]: 3/4″
- Antal tænder: 50
- Samlet bredde [mm]: 64 mm
- Samlet højde [mm]: 60 mm
- Samlet længde [mm]: 500 mm
- Ratchethovedets højde: 60 mm
- Materiale: Krom-vanadiumstål 31CrV3
- Overflade: forkromet
- Vinkel for sving tilbage: 7,2 °
- Sikring: Pin-lås
- Type af omskifter: Koblingsskive
- 1000 V isoleret: ingen
- Trykknapudløser: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen