• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Tilbehørssæt SP, 55 stk.

Art.-nr.: 626707000
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
Antal bor 55
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 626707000
EAN/GTIN 4007430240248
Producentnummer 626707000
L-nummer L01750 847

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Bestående af: HSS-TiN metalbor (14 stk.): 1,5 mm x 2, 2,0 mm x 2, 2,5 mm x 1, 3,0 mm x 2, 3,5 mm x 1, 4,0 mm x 1, 4,5 mm x 1, 5,0 mm x 1, 5,5 mm x 1, 6,0 mm x 1, 6,5 mm x 1
  • HM murstensbor (7 stk.): HSS-TH- HSS-TN-bor (14 stk.): 4,0 mm x 1, 5,0 mm x 1, 6,0 mm x 2, 7,0 mm x 1, 8,0 mm x 1, 10,0 mm x 1
  • Træsbor (5 stk.): HHM-murstensbor (7 stk.): 1 stk. x 4,0 mm, 5,0 mm, 6,0 mm, 8,0 mm, 10,0 mm; flade træbor (5 stk.): 1 stk: 1 x 16,0 mm, 22,0 mm
  • S 2 bits, L= 25 mm (18 stk.): 1 x PH 1, PH 2, PH 2, PH 2, PH 3 hver; PZ 1, PZ 2, PZ 2, PZ 3; SL 4, SL 6, SL 7
  • T 15, T 20, T 25; H 3, H 4, H 5, H 6; stiknøgler (4 stk.): 1 x PH 1, PH 2, PH 2, PH 2, PH 3 hver: 1 stk. x 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm
  • 1 x skabelon, 1 x tapetkniv, 1 x magn. bitholder, 1 x forsænkning, 1 x stikadapter
  • Høj kvalitet, robust kasse i specielt Metabo-design.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven