• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Lamelskive 125 mm P 80, FS-CER

Art.-nr.: 626171000
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
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
Produkttype Flapskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 626171000
EAN/GTIN 4007430217837
Producentnummer 626171000

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Det selvslibende keramiske korn muliggør ekstremt høj materialeaftagning med lille kraftanstrengelse
  • Udmærkede resultater til overflade- og kant-slibning af stål og rustfrit stål. Den høje belastningskapacitet gør den ideel til ekstreme slibeopgaver som f.eks. bearbejdning af højtlegeret stål, titanlegeringer, nikkelbaserede legeringer samt krom- og kromnikkelstål, messing og bronze.
  • Meget lang levetid; kølig slibning på overflader og kanter
  • Uniformt slibemønster; behagelig slibning med kun meget lave vibrationer
  • Maximal arbejdshastighed 80 m/s
  • Elbow-design: Angrebsvinkel 7-9°.

Egenskab:

  • Design: Skrå
  • Diameter x boring: 125 x 22,23 mm
  • Kornstørrelse: P 80
  • Maks. omdrejningstal: 12200 /min.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven