• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Fræserbor HSS-TiN 6,0x90 mm

Art.-nr.: 625150000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HSS
  • Spidsvinkel: 135
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
Nominel ⌀ DC 6 mm
Belægning TiN
Skæremateriale HSS
Spidsvinkel 135 grader
Samlet længde L 90 mm
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 625150000
EAN/GTIN 4007430101242
Producentnummer 625150000
L-nummer L01750 812

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Fræsbor af HSS-stål med særlig effektiv fræsespiral, tværsnit 135° i henhold til DIN 1412 C, titaniumnitridbelægning
  • Udmærket til boring og fræsning af alle konturer i plader og andre tyndvæggede materialer

Egenskab:

  • Diameter: 6 mm
  • Samlet længde: 90 mm
  • Salgsenhed: 1

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven