• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Forsænker 6x26 mm

Art.-nr.: 625023000
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
Produkttype Spiralbor-bit

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 625023000
EAN/GTIN 4007430102232
Producentnummer 625023000
L-nummer L01750 1334

Betegnelse

Beskrivelse:

  • 5-skæret forsænkning af HSS-stål til spidsvinklet forsænkning, med sekskantskrue, til fastgørelse på trædrejeboremaskiner
  • Kan også bruges som dybdestop, blot dreje forsænkningen rundt

Egenskab:

  • Diameter: 6 mm
  • Samlet længde: 26 mm
  • Salgsenhed: 1

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven