• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

LiHD-batteripakke DS 18 V - 10,0 Ah

Art.-nr.: 624991000
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
Produkttype Akku

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 624991000
EAN/GTIN 4061792195868
Producentnummer 624991000
L-nummer L01760 5

Betegnelse

Beskrivelse:

  • LiHD-batteripakker til ultimativ ydelse og ekstremt langvarig brug med minimal temperaturudvikling
  • Intelligent batteristyring for langtidsholdbare batteripakker med 3 års garanti
  • Patenteret ″AIR COOLED″-opladeteknologi
  • Permanent elektronisk enkeltcellekontrol (ESCP) under opladning, for særlig lang levetid
  • Processorstyret opladnings- og afladningsstyring
  • Kapacitetsindikator til permanent overvågning af fyldningsstatus
  • Lang opbevaringstid med stort set ingen selvafladning
  • Batteripakke med faldsikringsbeslag enkel og sikker fastgørelse med sikkerhedsforbindelsen til DS-batterier 628965000 (30 cm) eller 628966000 (60 cm)
  • Mange mærker, ét batterisystem: Denne batteripakke er kompatibel med alle 18 V-maskiner og opladere fra CAS-mærkerne: www. cordless-alliance-system.com

Egenskab:

  • Batterikapacitet: 10 Ah
  • Energi: 180 Wh
  • Vægt: 1010 g
  • Batteripakkens spænding er 18 V.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven