• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Lamelskive 125 mm P 40, F-ZK, F

Art.-nr.: 624475000
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
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
Produkttype Flapskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 624475000
EAN/GTIN 4007430437303
Producentnummer 624475000

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Velegnet til grov- og mellemslibning i hele metalsektoren, rustfrit stål, stål, stål, støbejern og stålplader
  • Høj flapbelægning på glasvævsskive
  • Uniformt høj slibeydelse
  • Kølig slibning
  • Lavt støjniveau
  • Uniformt slibemønster; Komfortabel slibning med kun meget lave vibrationer
  • Mest velegnet til bearbejdning af rustfrit stål
  • Maksimal arbejdshastighed 80 m/s; lamelskive i skråt design: Angrebsvinkel 7-9°.

Egenskab:

  • Udførelse: Lige
  • Diameter x boring: 125 x 22,23 mm
  • Kornstørrelse: P 40
  • Maks. omdrejningstal: 12200 /min.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven