• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Fiberskive 125 mm P 60, NK

Art.-nr.: 624220000
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 25 Styk
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
Produkttype Fiberskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 624220000
EAN/GTIN 4007430409669
Producentnummer 624220000
L-nummer L01750 1927

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Velegnet til brug i hele metalbranchen
  • Til grov- og finslibning
  • Til arbejde på svejsesømme, afristearbejde, afgratning
  • Høj materialeaftagning med lang levetid
  • Uniformt slibemønster
  • Maximal arbejdshastighed 80 m/s
  • Fiberskiver til fastspænding på underlagsplade!

Egenskab:

  • Diameter x boring: 125 x 22,23 mm
  • Kornstørrelse: P 60
  • Maks. omdrejningstal: 12200 /min.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven