• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.
Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Trekantnøgle, Til skruer: M4

Art.-nr.: 623505 M4

Vælg variant og styktal

Til skruer Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type 22417A
Til skruer M4
Skaftlængde 90 mm
Hovedhøjde, indvendigt mål F 6,8 mm
Skaft-⌀ 9 mm
Produkttype Topnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 623505 M4
Producentnummer 44354

Betegnelse

Udførelse:

Af præcisionsstålrør, forzinket, med topnøglestift.

Anvendelse:

Til trekantskruer iht. DIN 22424 og til trekantskruer iht. DIN 22425.

Norm:

DIN 22417 A

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven