• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

HFPR 6030 IC354 Sintrede, tosidede skær til aksial bearbejdning (fuld radius)

Art.-nr.: 6200074
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6200074
EAN/GTIN 7291075233513
Producentnummer 6200074
L-nummer L23940 1379

Betegnelse

Beskrivelse:

Aksial rille/dreje-skær, skærebredde (CW) 6 mm, skærelængde maks. (APMX) 3 mm, skærelængde (INSL) 19 mm

Egenskab:

  • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 20,8 mm
  • Hjørneradius (RE) 3 mm
  • Skærebredde (med uret) 6 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 3 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 19 mm
  • Maks. Aksial indstikning (FFG(max)) 0,28 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 0 mm
  • Min. Indstikning (FFG(min)) 0,12 mm/rev.
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,2 mm/rev.

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven