{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 85 mm | |
Standard | DIN 7444 | |
Nøglelængde L | 440 mm | |
Ring-⌀D | 117 mm | |
Ringhøjde h | 57 mm | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Chrome-Alloy-Steel | |
Overflade | grønlakeret | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 619000 85 | |
EAN/GTIN | 4018754023318 | |
Producentnummer | 42010085 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Stjerneslagnøgler, lige, Nøglestørrelse: 85mm
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
3.315,21 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
57 styk på lager
1.022,13 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Produktionsmetode | sænksmedet | sænksmedet |
Standard | DIN 7444 | DIN 7444 |
Overflade | grønlakeret | fosfateret |
Ring-⌀D | 117 mm | 128 mm |
Nøglelængde L | 440 mm | 362 mm |
Nøglestørrelse | 85 mm | 85 mm |
Ringhøjde h | 57 mm | 36,5 mm |