{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 80 mm | |
Standard | DIN 7444 | |
Nøglelængde L | 440 mm | |
Ring-⌀D | 110 mm | |
Ringhøjde h | 57 mm | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Chrome-Alloy-Steel | |
Overflade | grønlakeret | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 619000 80 | |
EAN/GTIN | 4018754023295 | |
Producentnummer | 42010080 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Stjerneslagnøgler, lige, Nøglestørrelse: 80mm
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
2.994,86 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
44 styk på lager
828,65 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Produktionsmetode | sænksmedet | sænksmedet |
Standard | DIN 7444 | DIN 7444 |
Overflade | grønlakeret | fosfateret |
Nøglestørrelse | 80 mm | 80 mm |
Materiale | Chrome-Alloy-Steel | Krom-vanadium-stål |
Ringhøjde h | 57 mm | 36,5 mm |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle |