{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 46 mm | |
Standard | DIN 7444 | |
Nøglelængde L | 250 mm | |
Ring-⌀D | 65 mm | |
Ringhøjde h | 32 mm | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Chrome-Alloy-Steel | |
Overflade | grønlakeret | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 619000 46 | |
EAN/GTIN | 4018754023189 | |
Producentnummer | 42010046 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Stjerneslagnøgler, lige, Nøglestørrelse: 46mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
42 styk på lager
1.013,19 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
518 styk på lager
240,93 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Produktionsmetode | sænksmedet | sænksmedet |
Overflade | grønlakeret | fosfateret |
Ring-⌀D | 65 mm | 73 mm |
Nøglelængde L | 250 mm | 238 mm |
Nøglestørrelse | 46 mm | 46 mm |
Ringhøjde h | 32 mm | 22,5 mm |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle |