• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Flexiarapid 125 x 1,0 x 22,23 mm, aluminium, TF 41

Art.-nr.: 616513000
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 25 Styk
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
Produkttype Skæreskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 616513000
EAN/GTIN 4007430248060
Producentnummer 616513000
L-nummer L01750 829

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Tynd højtydende skive specielt til bearbejdning af aluminium, ikke-jernholdige metaller, kobber, messing, bronze osv. og rustfri, tyndvæggede materialer som f.eks. rør, plader, profiler, tråd
  • Hårdhed: medium-hård
  • Høj skæreydelse med lang levetid
  • Maksimal arbejdshastighed 80 m/s
  • Forsigtig: God udsugning er obligatorisk i lukkede rum, da aluminiumstøv i høje koncentrationer kan føre til eksplosioner!

Egenskab:

  • Udførelse: Lige
  • Diameter x tykkelse x boring: 125 x 1 x 22,23 mm
  • Maks. omdrejningstal: 12200 /min.
  • Kvalitetsklasse: A 60-P..

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven