Kombinator 115x1,9x22,23 Inox, TF 42

Art.-nr.: 616500000
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 25 Styk
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
Produkttype Flapskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 616500000
EAN/GTIN 4007430186911
Producentnummer 616500000

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Én slibeskiven til to anvendelser: hurtig skæring og let afgratning/slibning
  • Universelt anvendelig til bearbejdning af rustfrit stål samt til generel metalbearbejdning
  • Fri for jern, svovl og klor (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
  • Hårdhed: Hårdhed: hård
  • Reducerer arbejdsomkostningerne ved at spare opsætningstid
  • Undgår tidskrævende skift af skiver ved mobil brug
  • Højeste kvalitets- og sikkerhedsstandarder på grund af dimensions- og sidestabilt skivedesign (testet sikkerhed på grund af 3 stoflag på hele overfladen)
  • Maximal arbejdshastighed: 80 m/s.

Egenskab:

  • Version: Forskydning
  • Diameter x tykkelse x boring: 115 x 1,9 x 22,23 mm
  • Maks. omdrejningstal: 13200 /min.
  • Kvalitetsklasse: En 46-U Combinator Inox

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven