• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

10 skæreskiver-SP180x1,5x22,23 Inox TF41

Art.-nr.: 616368000
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
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
Produkttype Skæreskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 616368000
EAN/GTIN 4061792252899
Producentnummer 616368000
L-nummer L01750 1592

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Universalskive til bearbejdning af rustfrit stål/rustfrit stål
  • Fri for jern, svovl og klor (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
  • God skæreydelse med god værktøjslevetid
  • Lavt materialeforbrug, energibesparende, lav maskinbelastning

Egenskab:

  • Bruttovægt: 0,001 kg
  • Diameter x tykkelse x boring: 180 x 1,5 x 22,23 mm
  • Maksimalt omdrejningstal: 8600 o/min
  • Kvalitetsklasse: A 46 T
  • Version: lige

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven