• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Flexiarapid super 125x1,0x22,23 Inox, TF 41

Art.-nr.: 616220000
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 25 Styk
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
Produkttype Skæreskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 616220000
EAN/GTIN 4007430135377
Producentnummer 616220000
L-nummer L01750 1130

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Den supertynde højtydende skive specielt til bearbejdning af rustfrit stål
  • Højeste skæreydelse med meget lang levetid på grund af anvendelse af specialkorund
  • Fri for jern, svovl og klor (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
  • Til alle rust- og syrebestandige ståltyper (V2A, Nirosta, INOX), fjederstål, værktøjsstål
  • Kan anvendes i køretøjsbyggeri, containerbyggeri, karrosseribyggeri, konstruktion af el- og el-kabinetter osv.
  • Skæreskiver til støjsvag, gratfri og præcis skæring
  • Hårdhed: hård
  • Maksimal arbejdshastighed 80 m/s

Egenskab:

  • Udførelse: Lige
  • Diameter x tykkelse x boring: 125 x 1 x 22,23 mm
  • Maks. omdrejningstal: 12200 /min.
  • Kvalitetsklasse: A 60-U.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven