• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Flexiarapid super 125x1,0x22,23 stål, TF 41

Art.-nr.: 616189000
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 25 Styk
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
Produkttype Skæreskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 616189000
EAN/GTIN 4007430083135
Producentnummer 616189000
L-nummer L01750 830

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Tynd højtydende skæreskive specielt til tyndvæggede materialer som f.eks. metalplader, rør, profiler, ledninger
  • Hårdhed: hård
  • Meget høj skæreevne med lang levetid
  • Lavere materialeforbrug, energibesparende, lavere maskinbelastning
  • Maximal arbejdshastighed 80 m/s

Egenskab:

  • Udførelse: Lige
  • Diameter x tykkelse x boring: 125 x 1 x 22,23 mm
  • Maks. omdrejningstal: 12200 /min.
  • Kvalitetsklasse: A 60-T.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven