• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Flexiamant super 180x3,0x22,23 sten, TF 41

Art.-nr.: 616143000
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 25 Styk
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
Produkttype Skæreskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 616143000
EAN/GTIN 4007430400444
Producentnummer 616143000

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Universalskive til bearbejdning af natur- og kunststen
  • Hårdhed: medium
  • Høj skæreydelse med lang levetid
  • Maksimal arbejdshastighed 80 m/s.

Egenskab:

  • Udførelse: Lige
  • Diameter x tykkelse x boring: 180 x 3 x 22,23 mm
  • Maks. omdrejningstal: 8500 /min.
  • Kvalitetsklasse: C 30-s.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven