{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 11 mm | |
Nøglelængde L | 168 mm | |
Kæbebredde b | 26,1 mm | |
Kæbehøjde h1 | 4,8 mm | |
Ringhøjde h2 | 8,7 mm | |
Ring-⌀D | 22,5 mm | |
Ringstilling | 0 grader | |
Antal tænder | 72 | |
Vinkel til fornyet greb | 5 grader | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | forkromet | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Endestop, på kæber | nej | |
Holdefunktion, på kæber | nej | |
med svinghoved | nej | |
Skralde, reverserbar | nej | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 614770 11 | |
EAN/GTIN | 4067263001102 | |
Producentnummer | 614770 11 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Gaffelnøgle/skralderingsnøgle 11 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
573 styk på lager
100,95 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4.072 styk på lager
96,10 DKK
28,68 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
272 styk på lager
160,92 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
66 styk på lager
97,97 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
841 styk på lager
162,41 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Produktionsmetode | sænksmedet | sænksmedet | sænksmedet | sænksmedet | sænksmedet |
Overflade | forkromet | matforkromet | matforkromet | matforkromet | matforkromet |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk |
Kæbebredde b | 26,1 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Ringhøjde h2 | 8,7 mm | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,3 mm |
Kæbehøjde h1 | 4,8 mm | 5,3 mm | 5,3 mm | 5,3 mm | 5,3 mm |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle |