Ringnøgle med to ender lige UD-profil 25 x 28 mm

Art.-nr.: 6055730
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6055730
EAN/GTIN 4010886605578
Producentnummer 6055730
L-nummer L60160 3034

Betegnelse

Beskrivelse:

Udførelse i henhold til DIN 837 Form B, ISO 3318, ISO 1085
Flat design
Med tyndvæggede ringe
UD-profil
Vanadiumstål 31CrV3, forkromet
* Ikke-standardiseret

Egenskab:

  • Udformning: Lige form, fladt design, med tyndvæggede ringe
  • Samlet bredde [mm]: 41 mm
  • Samlet højde [mm]: 12 mm
  • Samlet længde [mm]: 288 mm
  • Hovedbredde 1 [mm]: 36,5 mm
  • Hovedbredde 2 [mm]: 41 mm
  • Hovedhøjde 1 [mm]: 11,6 mm
  • Materiale: 31CrV3
  • Overflade: forkromet
  • Ringprofil: UNIT-DRIVE
  • Bredde på tværs af flader [mm]: 25x28
  • Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 25
  • Bredde på tværs af flader 2 [mm]: 28
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven