Udførelse:
Batteristøvsuger AS 36-18 H 30 PC-CC med manuel filterrensning og CordlessControl;
Beskrivelse:
- Kompakt, alsidig ledningsfri støvsuger i støvklasse H med integreret filterrensning
- CordlessControl: Støvsugeren starter/stopper automatisk, når det ledningsfri værktøj fra Metabo eller andre mærker, der er tilsluttet slangen, tændes/slukkes
- Våd-/tørstøvsuger med erhvervsgodkendelse
- Maksimal brugerbeskyttelse: Certificeret i henhold til EU-standard for støv i støvklasse H
- PressClean: Manuel filterrensning gennem kraftig luftstrøm, når der trykkes på støvsugerens kontakt i arbejdspauser
- Eco-tilstand for længere driftstid pr. batteriopladning, Boost-tilstand for maksimal ydelse
- Automatisk efterløbsfunktion til fuldstændig tømning af sugeslangen
- Sugestop ved vådstøvsugning, når det maksimale påfyldningsniveau er nået
- Advarselssignal, når den minimale volumenstrøm ikke er nået for at beskytte brugeren
- Grundlæggende antistatisk udstyr forhindrer statisk opladning ved brug af passende tilbehør
- Hurtig sammenkobling af metaBOXes med værktøj og tilbehør på støvsugeren for nem flytning
- Medfølgende støvsugertilbehør med Quick- system til hurtig udskiftning under brug
- Nem transport takket være slangeholder og depot til rør og mundstykker
- Støv- og stænksikkert batterirum med låsbar klap
- Mange mærker, ét batterisystem: Dette produkt kan kombineres med alle 18V batteripakker og opladere fra CAS-mærkerne: www. cordless-alliance-system. com
Leveringsomfang: Antistatisk sugeslange Quick (Ø 32 mm / 3,2 m), CordlessControl-sender med fastgørelsesrem Ø 35 mm, 3 sugerør (forkromet), sugemundstykke (120 mm bredt), gulvmundstykke (360 mm bredt), sprækkemundstykke, børstemundstykke, tilslutningsmuffe Quick Ø 28/35 mm, tilslutningsmuffe Quick Ø 40/45 mm, håndtagsmellemstykke Quick Premium, specialfilterpose til H-klasse, uden batteripakke, uden oplader
Egenskab:
- Måleusikkerhed K: 2 dB(A)
- Batterispænding: 18 V
- Max. luftydelse: 3300 l/min
- Vakuum: 140 hPa (mbar)
- Filteroverflade: 5000 / 542 cm²
- Beholdervolumen: 30 l
- Sugeslange Ø: 32 mm
- Slangelængde: 3,2 m
- Vægt uden batteripakke: 10,3 kg
- Bruttovægt: 13.020 kg