• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Platformstrappe, bevægelig 60° Trinbredde 1000 mm 5 trin

Art.-nr.: 600745
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Platformstrappe

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 600745
EAN/GTIN 4031405932012
Producentnummer 600745
L-nummer L90110 944

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Mobil platform trappe i aluminium med 60 graders hældning
  • Trin- og platformsbredde: 1.000 mm
  • Perronlængde: 460 mm
  • Sidste niveau (dybde: 225 mm) monteret i samme højde som platformen (samlet sporvidde: 685 mm)
  • Trapper og platform versioner er standard i aluminium rillet (R 9), som ekstraudstyr også fås med andre belægninger
  • Gelænder på begge sider og 3-sidet platformgelænder Ø 40 mm med boltede tilslutningselementer som standard (gelænder: 1.100 mm)
  • To Ø 100 mm drejelige hjul på klatresektionen og to Ø 125 mm faste hjul som tværgående landingsstel på støttesektionen garanterer nem bevægelse fra sted til sted, mens de integrerede skabe (totalstop) sikrer en sikker stand
  • Nem samling ved levering i færdigmonterede samlinger inklusive monteringsvejledning
  • Maksimal belastning: 1.5 KN/m2, trinbelastning 150 kg, totalbelastning 300 kg
  • Bemærk: Standard fittings er lavet af galvaniseret stål, som er egnet til indendørs brug. For en ekstra pris kan de også være lavet af rustfrit stål, som anbefales til udendørs brug

Egenskab:

  • Indirekte omkostninger: 1450 mm
  • Konstruktionstype: 60°
  • Konstruktionstype: 60°
  • Gulvbelægning: Aluminium riflet
  • Chassisbredde: 1000 mm
  • Højde: 2310 mm
  • Materiale: Aluminium, galvaniseret stål
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj
  • Lodret højde: 1210 mm
  • Standplatform tælles som et trin: Nej
  • Antal trin/trin: 5 trin
  • Trin/trindybde: 225 mm
  • Trinbredde: 1000 mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven